GARANT Master Steel FEED VHM stepenasto svrdlo podesivo od 10 kom TiAlN

Artikl br.: 125042
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tolerancija nazivnog ⌀: m7
  • Kut vrha: 145
  • Drška: DIN 6535 HA

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Stupnjevano svrdlo, završno brušeno prema vašim specifikacijama.
Za izradu rupe i kosine od 90° jednim radnim korakom bez izmjene alata.
Svrdlo s tri oštrice, posebno razvijeno za primjenu s vrlo velikim pomacima. Idealno za strojeve s velikim prihvatom snage i stabilnim uvjetima obrade.
Tolerancija svrdla (nazivni ⌀): m7.
Tolerancija prva faza (nazivni ⌀ D2): h7.

Napomena:

Nazivni ⌀ i duljina stupnja mogu se konfigurirati (proizvoljni su u području prema tablici) i brusiti prema navodima.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Steel"