{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Eco | |
Veličina drške | 25 mm | |
Veličina pločice | 15 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | DDJNR/L 2525M15 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DN.. 1506.. | |
Funkcionalna širina L4 | 32 mm | |
Duljina glave L1 | 38 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Podložna pločica |
259033 3 | |
Vijak za podlošku | 259027 2 | |
Vilica, vijak, opruga | 259036 11 | |
Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 250601 25/15 | |
Broj proizvođača | 250601 25/15 |