Niske cipele, crna/narančasta VX 7500, S3 XB

Artikl br.: 092671
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
37 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Zaštitna cipela VARIO FLEX PRO sa SECURE VARIO® amortizacijom pete i VARIO Multiflex® tehnologijom.
  • Gornji dio od vrlo glatke kože.
  • Prozračna funkcionalna podstava.
  • Zatvoreni jezik.
  • Vanjski potplat Perbunan Dynamics (otporan na temperature do oko 220 °C).
  • Povećana zaštita vrha.
  • Unutarnji potplat od prave kože.
  • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Normalna izvedba NB pod br. 092670.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu