Disco fibrato Cubitron™ II (CER) 982C 36

Codice art.: 566485 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.15 / Articolo
  • da 25 Articolo
    CHF  3.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6’393 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio; Ghisa; Metalli non ferrosi
  • Velocità periferica massima: 80

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Cubitron™II
Materiale abrasivo Cubitron™ II
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 36
Sostrato del materiale abrasivo Fibra vulcanizzata
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 125 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Denominazione originale prodotto 982 C
Ottimizzato per il materiale Acciaio; Ghisa; Metalli non ferrosi
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 12.200 min-1
Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566485 36
EAN / GTIN 30051141550733
Codice del produttore 7000028191

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

La grana abrasiva ad alte prestazioni dei prodotti 3M™ è composta da triangoli ceramici dalla forma precisa, disposti in modo ottimale rispetto alla base d’appoggio del nastro abrasivo. Capacità di asportazione molto più alta con una durata estremamente elevata e una finitura superficiale uniforme.
Fibra vulcanizzata estremamente resistente allo strappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.
Modello Cubitron™ II. Notevole capacità di asportazione.

Uso:

Per la lavorazione di acciaio e metalli non ferrosi.
Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566690/566692. La grana abrasiva tagliente consente di lavorare in modo agevole ed ergonomico con pressione di contatto ridotta. Grazie all’elevata capacità di asportazione, i dischi fibrati 3M™ sono al contempo una valida alternativa alle mole per sgrossatura e ai dischi abrasivi con lamelle di tela.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello