Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
      • Menu
       
      Bild_Content_1.jpg

      Gliedermaßstab bedrucken lassen - mit Ihrer Werbung

      Gliedermaßstäbe sind ein oft genutztes Hilfsmittel, das auch bei Ihren Kunden, Geschäftspartnern oder Mitarbeitern ständig im Einsatz ist. Es liegt also nahe, diese als Werbemittel zu verwenden.
      Sie haben hier die Möglichkeit, einen Gliedermaßstab individuell zu gestalten. Sei es mit Ihrem Logo, Ihrer Werbebotschaft oder Kontaktdaten. Dadurch bleiben Sie jederzeit bei Ihren Kunden präsent.

      Bild_Content_2.jpg

      Ablauf:

      1. Bestellung
      Bitte senden Sie eine Bestellung an Ihre bekannte Kontaktperson bei der Hch. Perschmann GmbH.


      Artikelnummer: 405950 Logo
      Preis: 2,50 €/Stück
      Gewünschte Stückzahl (Mindeststückzahl: 300 Stück)

      2. Logo
      Zusätzlich benötigen wir Ihr Logo, Kontaktdaten, Werbebotschaft o.ä., um Ihnen die Gliedermaßstäbe mit dem gewünschten Aufdruck liefern zu können.

      Vorgaben Werbeaufdruck:
      • 1-2 farbiges Logo (Dateiformat: EPS)
      • Druckbereich beträgt maximal 210 x 28 mm
      • Logo wird horizontal und vertikal zentriert im Druckbereich
      • beidseitiger Druck

      3. Druckfreigabe
      Nachdem wir Ihre Daten erhalten haben, senden wir schnellstmöglich eine Druckfreigabe an die angegebene Email-Adresse des Bestellers.
      Die Lieferzeit beträgt nach Druckfreigabe ca. 6 Wochen.

      Ausführung und technische Daten

      Ausführung Gliedermaßstab:

      • Holz-Gliedermaßstab mit Gelenkplatten aus verstärktem Kunststoff
      • Glieder aus hochwertigem Buchenholz
      • Je eine mm-Teilung unten und oben
      • Gut ablesbare Skalierung
      • Dezimalzahlen rot
      • Winkeleinteilung in der Gelenkverbindung
      • Länge 2 Meter
      • Breite 16 mm
      • Gliederzahl 10
      • Stärke 3,0 mm