Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
      • Menu
       

      Digitales Höhenmessgerät TESA MICRO-HITE

      Weiterentwicklung der bewährten MICRO-HITE Höhenmessgeräte mit vielen zusätzlichen innovativen Funktionen.
      Digitales Höhenmessgerät TESA MICRO-HITE für umfangreiche Messungen in 1D oder 2D Koordinatenrichtungen. Der robuste gusseiserne Messkern besitzt den gleichen Längenausdehnungskoeffizienten wie Stahl. Durch die automatische Korrektur systematischer Messabweichungen verfügen die TESA MICRO-HITE Höhenmessgeräte über eine sehr hohe Genauigkeit. Inkremental geteilter Glasmaßstab mit Referenzpunkt. Patentiertes opto-µ-Ablesesystem.

       

      Hauptmerkmale

      1_merkmal_micro-hite_800x400.jpg

      QUICKCENTER-Technologie

      Visuelle Information des Benutzers bei allen Messungen durch die patentierte QUICKCENTER-Technologie.
      - Vereinfachtes Verfahren zur Messung der Umkehrpunkte. Erforderliche Zeit zur Messung einer  Bohrung/Achse wird stark reduziert.
      - Visuelle Informationen bei Messung in lauter Umgebung.
       
      2_merkmal_micro-hite_800x400.jpg

      Komfortable und flexible Bedienung

      Parallele Nutzung von Touchscreen und hinterleuchtetem Bedienpanel.
      - Jeder Nutzer hat die Wahl zwischen einer Verwendung entweder vollständig über den Touchscreen oder über die Bedien-Tastatur, oder über beide gemischt.  
      - Hinterleuchtete Tastatur mit vereinfachter übersichtlicher Darstellung für eine klare Information.
      - Intuitive Benutzerführung. 1 Taste = 1 Funktion.
      - Ergonomische Körperhaltung durch flexibel verstellbares Bedienpanel.

       
      3_merkmal_micro-hite_800x400.jpg

      Mehrsprachige Kontexthilfe

      Benutzerfreundliche Anwendung durch mehrsprachige Kontexthilfe in den aktiven Funktionen.
      Der Anwender wird ständig durch die Messung geleitet. Bei Problemen hat der Nutzer jederzeit Zugriff auf eine Hilfe zu den aktiven Funktionen. Die Einarbeitungszeit reduziert sich durch die Kontexthilfe und intuitive Benutzerführung deutlich.

       
      4_merkmal_micro-hite_800x400.jpg

      Anpassbare Funktionen

      Erweitere Messfunktion in 1D und 2D-Koordinatenrichtungen.
      Mit seinem integrierten Rechner bietet das Steuerpult die Möglichkeit, direkt mit vorab berechneten Messergebnissen Rechnungen durchzuführen oder Rechenfunktionen, die bei Programmwiederholungen automatisch aktiviert werden, vor zu konfigurieren.
       
      5_merkmal_micro-hite_800x400.jpg

      Programmverwaltung & klare Ergebnisse

      Zeitgewinn und Vereinfachung des Prozesses bei Serienmessungen.
      Erleichterter Vorgang zum Anlegen von Messsequenzen. Sobald die Messsequenz am ersten Werkstück „zum Lernen“ durchgeführt wurde, kann der Anwender sie endlos wiederholen. Durch die Eingabemöglichkeit von kundenspezifischen Toleranzen bzw. hinterlegten ISO-Toleranzen erhält der Anwender eine übersichtliche Information zu Gut / Ausschuss.
       

      Produkte und weitere Informationen

      Weitere Informationen zum TESA MICRO-HITE finden Sie zusammengefasst in unserer Broschüre.