Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tuyau spiralé 3/8 '' en nylon avec raccord, Longueur de tuyau utile: 2,5m

Réf.: 080105 2,5

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de tuyau utile (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Tuyau spiralé en nylon
⌀ ext. tuyau 12 mm
⌀ int. tuyau 9 mm
Longueur de tuyau utile 2,5 m
Raccord du raccord mâle 3/8 pouce

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080105 2,5
Réf. fabricant 132398

Description

Exécution:

Tuyau en nylon, donc retour de force extrêmement élevé et faibles pertes de pression.

Livraison:

Avec 1 raccord rapide et un raccord de chaque.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier