Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Raccord de sécurité avec raccord de tuyau, aluminium, ⌀ int. raccord de tuyau: 6mm

Réf.: 080156 6

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int. raccord de tuyau (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ int. raccord de tuyau 6 mm
Type de produit Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080156 6
Réf. fabricant 120536

Description

Exécution:

Raccord de sécurité avec bouton-poussoir NW 7,2. Lorsqu'il est actionné, la pression présente est libérée et le raccord peut être desserré sans effet coup de fouet.

Norme:

La version de sécurité correspond à la norme ISO DIN EN ISO 4414.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier