{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 15,7 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 16 mm | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 73 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 78 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,45 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 31,6 mm | |
Plaquette adaptée | BDMT 170408 | |
Vis pour plaquette | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227510 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664452736 | |
Réf. fabricant | THN03420 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90° MEC17, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 40/4mm
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
331,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
268,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
237,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
232,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Longueur totale Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Plaquette adaptée | BDMT 170408 | AP.. 1805.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
⌀ dents DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 31,6 mm | 31,95 mm | 34,5 mm | 34,85 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |