Lame de scie ruban 34×4640, Dents / pouce: 2/3H

Réf.: 173860 2/3H
(17,18 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    79,72 € / Unité
    (17,18 € / 1 Metre)
  • De 5 Unité
    66,43 € / Unité
    (14,32 € / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dents / pouce Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Denture: combi
  • Angle de coupe: 10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HSS Co 8
Denture combi
Angle de coupe 10 degré
Largeur 34 mm
Epaisseur 1,1 mm
Longueur 4 640 mm
Type de produit Lame de scie ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 173860 2/3H
EAN / GTIN 2050001659859
Réf. fabricant 17290341102300-04640

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
100
Acier < 500 N/mm²
P
85
Acier < 750 N/mm²
P
65
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
Acier < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
Fonte GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt : Lame de scie ruban bimétal hautes performances avec pointes de dents en acier allié rapide (HSS, 67-69 HRC) M42 et ruban porteur en acier à ressorts fortement allié.

Utilisation:

Denture variable 0° − Génère peu de vibrations, pour une grande plage de sections (pour tubes et profilés ainsi que matériaux pleins jusqu'à 70 mm).
Denture variable 10° − Universelle pour une grande plage de sections (pour matériaux pleins à partir de 50 mm).
Denture normale 0° − Pour petites à moyennes sections jusqu'à des longueurs de travail de 70 mm.
Denture normale 10° − Pour sections plus importantes à partir de longueurs de travail de 50 mm.

Remarque(s):

Insertion d'une nouvelle lame : consultez notre manuel d'usinage GARANT 110010 disponible sur notre site Internet et nos pages d'informations.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Lame de scie ruban 34×4640, Dents / pouce: 2/3H

Lame de scie ruban 34×4640, Dents / pouce: 2/3H

Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
79,72 €
(17,18 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
66,43 €
(14,32 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
72,71 €
(15,67 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
60,59 €
(13,06 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Largeur 34 mm 34 mm
Longueur 4 640 mm 4 640 mm
Type d'outils HSS Co 8 HSS Co 8
Angle de coupe 10 degré 10 degré
Epaisseur 1,1 mm 1,1 mm
Denture combi combi
Type de produit Lame de scie ruban Lame de scie ruban