Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Taraud machine HSS-E-PM Type B DIN 376 6HX, TiCN, M: M4

Réf.: 132722 M4

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 376
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M4
Revêtement TiCN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 376
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,7 mm
Longueur totale L 63 mm
⌀ queue Ds 2,8 mm
⌀ perçage 3,3 mm
Filetage ⌀ 4 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Vert
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 12 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 132722 M4
Réf. fabricant 132722 M4

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
28
Acier < 500 N/mm²
P
27
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
23
Acier < 1100 N/mm²
P
13
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
28
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Affûtage GUN.
Guide d’entrée avec une rainure de lubrification, mais sans goujures.

Toutes réf.: queue suivant DIN 376 (= ⌀ de queue aminci); convientaux profondeurs d’utilisation supérieures.
Classe de tolérance: ISO2X / 6HX.

Avantage(s):

Excellente stabilité, guidage optimal.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produits plus récents recommandés: 132721-132724.