Foret carbure monobloc GARANT Master Steel FEED, queue cylindrique DIN 6535 HB TiAlN

Réf.: 123036
125 variantes
Remarque(s): Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Série: Master Steel
  • Procédé d’usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Stratégie d’usinage: HPC
  • Exécution outil: carbure plein
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Type de barre: Queue cylindrique
  • Interface: interface 1
  • Nuance de coupe: carbure monobloc
  • Revêtement: TiAlN
  • Arrosage interne: oui, à 25 bars
  • Lubrifiant: oui
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: h7
  • Classe de tolérance de barre: h6
  • Classe de tolérance ISO: h7
  • Norme: Werksnorm
  • Nombre de lèvres: 3
  • Sens de l’hélice: droite
  • Exécution (×D): 8×D
  • Type de queue: HB
  • Angle, 1er étage: 140 degré
  • Bague de couleur: vert
Filtrer