Jeu de forets hélicoïdaux HSS-E-PM 114610 en coffret TiAlN

Réf.: 115465
2 variantes
  • Procédé d'usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Type de barre: Queue cylindrique
  • Interface: interface 1
  • Position des interfaces: côté machine
  • Type d'outils: HSS-E-PM
  • Revêtement: TiAlN
  • Arrosage interne: non
  • Lubrifiant: non
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: h8
  • Classe de tolérance ISO: h8
  • Norme: DIN 338
  • Nombre de lèvres: 2
  • Sens de l’hélice: droite
  • Angle d’hélice, min.: 38 degré
  • Configurable: non
  • Désignation du produit (type): N
  • Angle, 1er étage: 130 degré
  • Bague de couleur: vert
  • Sommaire: jeu / Assortiment
Filtrer