Foret hélicoïdal HSS-E TiAlN

Réf.: 114500
104 variantes
  • Procédé d’usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Exécution outil: acier plein
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Format d’image: queue lisse
  • Interface: interface 1
  • Nuance de coupe: HSS-E
  • Revêtement: TiAlN
  • Groupe d’usinage: M (acier inoxydable), P (acier), S (matériaux difficiles à usiner)
  • Arrosage interne: non
  • Lubrifiant: oui
  • Sortie de liquide de refroidissement: sans sortie de lubrifiant
  • Entrée de liquide de refroidissement: sans entrée de lubrifiant
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: h8
  • Classe de tolérance ISO: h8
  • Norme: DIN 338
  • Nombre de lèvres: 2
  • Sens de l’hélice: droite
  • Angle d’hélice, min.: 35 degré
  • Type d’affûtage: C
  • Configurable: non
  • Angle, 1er étage: 130 degré
  • Bague de couleur: bleu
  • Avance en: INOX > 900 N/mm2
  • Type de barre, interface 1: Queue cylindrique
Filtrer