Jeu de colliers en plastique T-Tie, blancs, 100 pièces, Largeur: 2,5mm

Réf.: 083700 2,5
Fixer le prix 100 Unité (0,02 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 195 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Fixer le prix 100 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant T-Tie
Couleur blanc
Denture denture intérieure
Type de produit collier
Type de fermeture fermeture par languette
Nombre 100 pc.
Longueur collier 100 mm
Largeur collier 2,5 mm
Matériau polyamide
Diamètre de liage max. 22 mm
Température d’utilisation min. -40 degré
Température d’utilisation max. 85 degré

Identification et classification

Référence article 083700 2,5
EAN / GTIN 4031026241050
Réf. fabricant 138-00001/SET A`100 ST.
Fabricant/personne responsable HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Description

Exécution:

Colliers robustes en polyamide 6.6, denture intérieure.

Utilisation:

Montage avec pince ou à la main, pour fixation de câbles, fils électriques, conduites et tuyaux.