Microscope à zoom stéréo KERN OZL 445, 0,75 x - 3,6 x,

Réf.: OZL 445
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article OZL 445
EAN / GTIN 4045761170377
Réf. fabricant OZL 445
Article hors catalogue L40250 2098

Description

Description:

  • La série KERN OZL-44 fait partie des microscopes binoculaires à zoom qui vous convaincront par leur facilité de manipulation, leur flexibilité et leur stabilité et aussi par leur prix intéressant
  • L’éclairage à lumière incidente et transmise LED prévu en standard assure un éclairage optimal de votre échantillon
  • Outre les bonnes propriétés optiques, grâce à son importante surface de travail, ces modèles offrent le meilleur confort dans cette catégorie – solution optimale pour les entreprises de formation, ainsi que pour les postes d’assemblage et de réparation, p.ex. dans l’industrie de l’électronique
  • L’objectif zoom vous permet un grossissement en continu de 7,5× – 36×
  • La série OZL-445 est disponible en version binoculaire. Les oculaires sont fixés dans le tube, ce qui évite de les perdre ou de les endommager
  • Le support à colonne vous offre la meilleure flexibilité possible et la liberté de retirer la tête de microscope et de l’installer dans d’autres systèmes modulaires, p.ex. dans une colonne universelle
  • Un grand choix d’oculaires ainsi que des systèmes d’éclairage externe ainsi que des objectifs additionnels sont disponibles en tant qu’accessoires
  • La livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
  • Domaine d'application: fécondation in vitro, preuve de parasites, zoologie et botanique, préparation de tissus, dissection, contrôle de la qualité
  • Applications/Échantillons: Préparations avec focalisation sur l’impression d’espace (profondeur, épaisseur), zoom avec grandissement variable, p.ex. insectes, semences, platines, composants

Caractéristique(s):

  • Système optique: Optique Greenough
  • Éclairage à intensité variable
  • Tube 45° incliné
  • Rapport d'agrandissement: 4,8:1
  • Distance interoculaire: 55 mm–75 mm
  • Compensation dioptrique des deux côtés
  • Dimensions balance max. L×P×H 230×235×360 mm
  • Poids net env. 4,4 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires