15-teilige extracteur pour essieux de camions en valise

Réf.: K-226-4/12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article K-226-4/12
EAN / GTIN 4021176035753
Réf. fabricant K-226-4/12
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • La 15-pièces extracteur pour essieux de camions dans la valise de la série K-226 est utilisé pour l'extraction des moyeux de roue sur les essieux SAF et BPW pour les camions et les Véhicule utilitaire en automobile. En plus des extracteurs, un presse supplémentaire hydraulique ainsi que plusieurs adaptateurs sont inclus, permettant l'utilisation sur la plupart des modèles courants.
  • Les pièces de pression et les rallonges sont déjà incluses dans le set et étendent l'application.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 500 mm
  • Largeur totale [inch]: 19 11/16
  • Profondeur totale [mm]: 420 mm
  • Profondeur totale [inch]: 16 9/16
  • Hauteur totale [mm]: 125 mm
  • Hauteur totale [inch]: 4 15/16
  • Force de traction maxi [kN]: 150 kN
  • Force de traction maxi [t]: 15 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 16.53
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Filetage intérieur de l'écrou de raccordement [mm]: M18x1,5, M20x1,5, M22x1,5
  • Couple max. (hydraulique) [Nm]: 50 Nm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur [mm]: 336 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur [inch]: 13 1/4
  • Portée de l'extracteur (min. - max.) [mm]: 116 mm - 380 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Nombre de pièces: 15
  • Emballage: Coffret
  • Composants: 9-2, 18-4
  • Longueur totale de la mallette [mm]: 500 mm
  • Profondeur totale de la mallette [mm]: 420 mm
  • Hauteur totale de la mallette [mm]: 125 mm
  • Matériau du boîtier: Plastique
  • Nombre de poignées: 1
  • Poignée latérale disponible: Non
  • Empilable: Oui
  • Insert en mousse: Oui
  • Diamètre des pièces de pression interchangeables [mm]: 90x30, 110x30mm
  • Adapté au système de rangement Sortimo: Oui