Testeur de dureté Leeb HMO, Plage de mesure 960-170, lisibilité , capteur D

Réf.: HMO
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Duromètre, Leeb

Numéros d’identification et classifications

Référence article HMO
EAN / GTIN 4045761139664
Réf. fabricant HMO
Article hors catalogue L40250 2119

Description

Description:

  • Ecran tactile innovateur
  • Identification automatique du capteur en connexion avec le HMO
  • Mobilité: Le SAUTER HMO. offre un maximum de mobilité et de flexibilité dans l‘utilisation par rapport en regard des table fixe et aux mesureurs de dureté avec capteurs internes
  • Teste dans toutes les directions de contrôle (360°) en définissant la direction d’impact sur l’appareil
  • Bague USB pour connexion à l‘imprimante et pour rechargement de la batterie
  • Bloc de référence de dureté incluse
  • Mémoire des données interne pour jusqu‘à 500 valeurs mesurées
  • Fonction mini statistiques: indique la valeur de mesure, la valeur moyenne, la différence entre les valeurs maximales et minimales, la date et l‘heure
  • Affichage des valeurs mesurées: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), résistance à la traction (MPa)
  • Conversion des unités automatique: Le résultat de la mesure est automatiquement converti dans les unités de dureté mentionnées
  • Livré dans une mallette de transport robuste

Caractéristique(s):

  • Précision: ± à 800 HLD (± 6 HLD)
  • Plage de mesure résistance à la traction: 375–2639 MPa (acier)
  • Le poids plus petit du test sur un sous-sol solide: Capteur D + DC: 2 kg avec accouplement fixe Épaisseur plus mince mesurable: Capteur D + DC: 3 mm avec accouplement sur base fixe
  • Épaisseur plus mince mesurable :

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires