Instrument de mesure du couple DB 20-3, Plage de mesures 20 Nm, Lisibilité 0,005 Nm, Fréquence de mesure interne 1000 Hz

Réf.: DB 20-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article DB 20-3
EAN / GTIN 4045761193482
Réf. fabricant DB 20-3

Description

Description:

  • Parfaitement adapté pour contrôler les clés dynamométriques, les tournevis électriques manuels et les visseuses à accu
  • Contenu de la livraison: capteur de rotation, mallette robuste, plaque de montage (modèle avec [Max] ≥ 20 Nm)
  • Plaque de montage stable pour la fixation solide
  • Mesure avec zone de tolérance (fonction de valeur limite): les valeurs limites supérieures et inférieures sont programmables. L’opération de mesure est soutenue par un signal sonore et visuel
  • Fonction AUTO-OFF
  • Peut être utilisé dans les deux sens de rotation
  • Interface de données USB et RS-232 inlcuses
  • Boîtier métallique pour des applications permanents aux conditions ambiantes robustes
  • Indication de capacité: Une bande lumineuse croissante indique la plage de mesure encore disponible
  • Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe et/ou fonction track pour affichage permanent de mesure
  • Mémoire des données interne pour jusqu’à 500 données de mesure. Le contenu de la mémoire peut être transmis à l’ordinateur avec un logiciel en option
  • Système de capteur de rotation pour contrôle dynamique de visseuses électriques

Caractéristique(s):

  • Fréquence de mesure interne: 1000 Hz
  • Unités éligibles: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
  • Dimensions totales L×P×H 200×100×50 mm
  • Écran graphique LCD avec rétroéclairage
  • Exactitude de mesure: ± 0,5% du [Max]
  • Fonctionnement sur batterie interne, de série, autonomie jusqu'à 18 h sans rétroéclairage, temps de charge env. 14 h
  • Protection de surcharge: 120% du [Max]
  • Plage de mesure utilisable: 5 – 100 % du [Max]
  • Poids net env. 3,2 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires