Visseuse avec capteur basse tension

Réf.: AV.HT1CPB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant AV.HT1C
Label de qualité et de contrôle Geprüfte Sicherheit
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Affichage LED
Procédé de mesure RMS
Tension de mesure min., mesure de tension 110 V
Tension de mesure max., mesure de tension 250 V
Affichage (c.a.) min. 110 V
Affichage (c.a.) max. 250 V
Type de produit testeur de tension
Variantes de mesure mesure de tension
Type de courant courant alternatif (c.a.)
Avec câble non
Avec écran non
Matériau boîtier Plastique
Longueur 140 mm
Poids 20 g

Identification et classification

Référence article AV.HT1CPB
EAN / GTIN 3662424073885
Réf. fabricant AV.HT1CPB
Article hors catalogue L60130 10801
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Protection de sécurité, largeur: 5mm.
  • Témoin de contrôle.
  • Poignée transparente.
  • Lame en acier au chrome-vanadium.
  • Extrémité de lame en phosphate, noire, trempée.
  • AV.HT1C: modèle standard.
  • AV.HT2C: modèle avec pince.
  • Agrément: VDE-GS.

Caractéristique(s):

  • L[mm]: 140
  • L1[mm]: 65
  • AKKU[V]: 110-250
  • [G]: 20