{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | PROTWIST Torx T6 | |
| Couleur | vert; noir | |
| Exécution | forme droite | |
| Longueur lame | 94 mm | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Particularité, pour vis TORX® femelles | pointe trempée | |
| Diamètre de lame | 2,5 mm | |
| Type de produit | tournevis | |
| Matériau | acier pour traitement thermique | |
| Surface | avec chromage | |
| Longueur totale | 144 mm | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis TORX® femelles |
| Référence article | ATX6X50 | |
| EAN / GTIN | 3662424097720 | |
| Réf. fabricant | ATX6X50 | |
| Article hors catalogue | L60130 9613 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |