Dispositif de fixation d’outil LUKAS GTR pour feuilles abrasives, Ø 75 mm, tige 6 mm, filetage plastique

Réf.: A336007500260458
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article A336007500260458
EAN / GTIN 4027497102372
Réf. fabricant A336007500260458

Description

Description:

Ce support de feuille abrasive est fourni avec un degré de dureté moyen, applicable de manière universelle. Cette version convient pour la quasi-totalité des applications. Les faces arrière des feuilles abrasives et meules assiettes à serrage rapide, assorties à ce support, sont dotées d’un filetage en plastique. La feuille abrasive est fixée tout simplement au moyen d’une légère rotation sur le support de feuille abrasive. La tige en acier de qualité supérieure de ce support de feuille abrasive s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. Grâce au revêtement zinc-nickel, l’outil ne rouille pas. Pour les feuilles abrasives à serrage rapide, LUKAS vous offre une vaste gamme de produits : De nombreux diamètres, plusieurs tailles de grain et surtout différentes qualités abrasives adaptées à toute sorte d’applications vous permettent de trouver la solution correspondant à vos besoins.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: plat
Dureté: moyen
n max.: 20000 (1/min)
Emballage du produit: Sachet
Longueur de tige: 40 mm
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Diamètre de l’outil: 75 mm

Avantage(s):

La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Le filetage métallique de cet outil permet de se passer de matériel supplémentaire lors du montage. L’outil est centré automatiquement et tient solidement. Comparé aux crochets et surfaces autocollantes, ce support se caractérise également par une longévité supérieure due à sa faible usure.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: convient
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: idéal
Percer: -
Brosses: -
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: convient
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé