Panneau de particules prof. 1100 mm, Pour longueur de lisse: 2700/50mm

Réf.: 991425 2700/50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 12,45 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour longueur de lisse (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 2 700 mm
Profondeur 1 100 mm
Epaisseur 38 mm
Pour profondeur de lisse 50 mm
Charge admissible 1 350 kg
Domaine d'utilisation Rayonnages à palettes
Type de produit Panneau de particules

Identification et classification

Référence article 991425 2700/50
EAN / GTIN 4058255037865
Réf. fabricant 16195-50
Fabricant/personne responsable Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Description

Exécution:

Panneau de particules de 38 mm d’épaisseur, avec tôle en Z (empêche tout déplacement du panneau de particules).

Utilisation:

Pour le stockage de pièces en vrac. Pour la protection des traversées et allées.