Bac de rétention pour IBC de 1000 l avec caillebotis en PE 2X1000

Réf.: 981465 2X1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Stockage: Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes autorisé; Stockage de substances inflammables interdit

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Stockage Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes autorisé; Stockage de substances inflammables interdit
Volume de récupération 1 000 l
Capacité IBC 1 000 l
Hauteur 610 mm
Largeur 2 530 mm
Profondeur 1 320 mm
Charge admissible 4 000 kg
Type de produit Bacs de rétention

Numéros d’identification et classifications

Référence article 981465 2X1000
EAN / GTIN 4250101100543
Réf. fabricant 8833

Description

Exécution:

En polyéthylène (PE) − léger, résistant aux intempéries, robuste.

Utilisation:

Pour un stockage sûr de conteneurs IBC (Intermediate Bulk-Container) et KTC (cubitainers). Pour stockage de liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 − 4. Particulièrement résistants aux acides, bases et huiles. Suivant le poids à vide de l’IBC/du KTC, conviennent pour les liquides présentant un poids maximal spécifique de 1800 kg/m3.
Stockage de produits inflammables interdit (applicable en Allemagne).

Norme:

Homologation générale de fabrication du DIBt, Berlin et déclaration de conformité (ÜHP).