Tournevis (Slim) PlusMinus Phillips® poignée isolante bi-matière, certifiée VDE brunie 212 mm

Réf.: 98 24 02 SLS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 98 24 02 SLS
EAN / GTIN 4003773081043
Réf. fabricant 98 24 02 SLS
Article hors catalogue L70010 1788

Description

Description:

  • Embout pour vis à empreinte mixte PlusMinus
  • utilisation sur composants d’installations électriques, tels que disjoncteurs
  • diamètre d’isolement de la lame réduit pour éléments vissés et encastrés
  • manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains
  • forme du manche empêchant à l'outil de rouler

Caractéristique(s):

  • Taille : PH/S 2
  • Longueur de lame 100mm
  • Longueur de la poignée : 112mm
  • longueur de la lame non isolée : 18mm
  • Testé VDE : oui
  • bruni
  • manche isolant à plusieurs composants, testé VDE

Norme:

IEC 60900