Armoire roulante avec tiroirs 75 kg, 36×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 885/5

Réf.: 931325 885/5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / nombre de tiroirs Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main
  • Réglage en hauteur au pas: 25

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Surface utile de tiroir en G 36×24
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 885 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 700 mm
Hauteur utile 600 mm
Hauteur utile pour tiroirs 600 mm
Hauteur caisson de tiroirs 700 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs 600 mm
Largeur utile des tiroirs 900 mm
Profondeur utile des tiroirs 600 mm
Largeur utile des tiroirs en G 36
Profondeur utile des tiroirs en G 24
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 125 mm
Avec rebord oui
Nombre de tiroirs 5
Nombre de plateaux coulissants 0
Nombre de portes 0
Charge admissible max. 600 kg
Exécution à roulettes; avec tiroirs
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
ComfortClose non
Caisson supérieur ouvert non
Bandage ne laissant pas de traces oui
Poids 153 kg
Type de produit Armoires roulantes

Identification et classification

Référence article 931325 885/5
EAN / GTIN 4062406352691
Réf. fabricant 931325 885/5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Complète avec tiroirs 36×24G.
Armoire roulante en 40×28G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes ⌀ 125 mm, avec bandage en TPE, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene. Une sécurité individuelle empêche l’ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.
Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).
Avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 100, 150, 200

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Ancrer l’armoire au sol.
  • Lors de la conversion en armoire roulante, remplacer les tiroirs par des tiroirs GridLine avec système de déverrouillage individuel à une seule main.
  • Pour la charge admissible des roulettes, tenir compte du poids du caisson.
  • En cas de garnissage libre, respecter la hauteur utile.
  • Combinable avec les roulettes GridLine code art.
  • 958480 réf. 24 ou 28.
  • Combinable avec les armoires GridLine de hauteur et de profondeur identiques.
  • Equiper uniquement avec des tiroirs GridLine avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main.
  • Après l’arrêt, bloquer les roulettes directrices en actionnant les freins d’arrêt.
  • Armoire de raccordement d’angle pour armoires à outils de 700 mm de profondeur (28G).
  • Combinable avec les armoires GridLine de hauteur et de profondeur identiques.
  • Pour équipement avec une garniture de tiroir GridLine avec logement d’outils.
  • Combinable avec les armoires GridLine de hauteur et de profondeur identiques.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne rien placer ou déposer sur l’armoire roulante.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Non combinable avec des roulettes.
  • Ne pas ouvrir plusieurs tiroirs en même temps.
  • Armoire d’outillage CNC non combinable avec des roulettes.