Jeu de pistolets de nettoyage

Réf.: 9048P-2/3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 9048P-2/3
EAN / GTIN 4000896234608
Réf. fabricant 9048P-2/3
Article hors catalogue L60140 4931
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Nettoyage efficace, puissant et sans solvant par ex. des systèmes de refroidissement avec buse de nettoyage de système échelonnée
Nettoyage efficace et sans éclaboussures des pièces de la machine, de l'installation et du véhicule avec une buse de nettoyage à jet
  • Nettoyage sans utilisation de produits chimiques ou de solvants agressifs
  • Cardan au niveau du raccordement d'eau pour éviter l'enchevêtrement de tuyau
  • Régulation indépendante et en continu de l'alimentation en eau et en air comprimé
  • Buse de lavage et de nettoyage du système incluse
  • Sans éclaboussures, même en cas de nettoyage avec un jet combiné eau/air comprimé à courte distance
  • Nettoyage sans endommagement grâce au fonctionnement à l'eau/air
  • Nettoyage rapide, facile et en douceur
  • Matériaux haut de gamme
  • Inclus :
    • Variantes de raccordement d'eau : raccord 13 mm (1/2″) pour accouplement d'eau (compatible avec le système Gardena) ou filetage de tuyau GHT 20 mm (3/4″)
    • Buse de nettoyage du système échelonnée
    • Buse de lavage à jet
  • Pression de service (bar) air : 6-10
  • Champ de température -10 / +40 °C
  • Diamètre du tuyau d'air recommandé : 10 mm
  • Diamètre du tuyau d'eau recommandé : 13 mm
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Poids net (kg): 0.4 kg
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 200 l/min (3.3 l/sec)