• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Feuilles abrasives de rechange ∙ grain 600 ∙ ⌀ 76,2 mm

Réf.: 9033-5-06/10
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
Référence article 9033-5-06/10
EAN / GTIN 4000896160778
Réf. fabricant 9033-5-06/10
Article hors catalogue L60140 4475
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • 10 feuilles abrasives de rechange, grain 600, ⌀ 75 mm
  • Poids net (kg): 0.02 kg