Jeu de clés à douilles à chocs 13 – 24 Profil Traction à 6 pans extérieurs Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)

Réf.: 900SK/10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 900SK/10
EAN / GTIN 4000896246434
Réf. fabricant 900SK/10
Article hors catalogue L60140 5984
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Particulièrement adapté à une utilisation en combinaison avec des clés à chocs courtes, par ex. HAZET 9012ATT ∙ 9012A-1 ∙ 9012M ∙ 9012M-1 ∙ 9012MT
  • Exécution extra-courte
  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 13 – 24
  • Pour utilisation avec machines
  • Taille système de rangement: 1/9 (172 x 114 mm)
  • Nombre d'outils : 10

Livraison:

Douille à chocs ∙ 6 pans 900SK-13 ∙ 900SK-14 ∙ 900SK-15 ∙ 900SK-16 ∙ 900SK-17 ∙ 900SK-18 ∙ 900SK-19 ∙ 900SK-21 ∙ 900SK-22 ∙ 900SK-24