• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Jeu de raccords de tuyau

Réf.: 9000-020/3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Tuyau

Identification et classification

Référence article 9000-020/3
EAN / GTIN 4000896195244
Réf. fabricant 9000-020/3
Article hors catalogue L60140 4809
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Adaptation de raccords spécifiques aux pays sur des tuyaux d'air comprimé
  • Embout de tuyau : 10 mm ⌀
  • Acier, nickelé
  • Entrée du raccord d'air: Raccord 7,2 mm type 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
  • Échappement du raccord d'air: Raccord pour tuyau ⌀ 10 mm
  • Surface : nickelée
  • Poids net (kg): 0.02 kg
  • Nombre d'outils : 3