Polisseuse - WPO 10-25 E

Réf.: 72216300230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Polisseuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 72216300230
EAN / GTIN 4014586866055
Réf. fabricant 72216300230
Article hors catalogue L00030 373

Description

Description:

  • Polisseuse
  • WPO 10-25 E
  • Polisseuse d'angle puissante et maniable pour la préparation de la peinture

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 800 W
  • puissance de sortie 550 W
  • vitesse de rotation à vide 900 - 2 500 1/min
  • outil de polissage Ø 150 mm
  • filetage de fixation M 14
  • câble avec fiche 4 m
  • poids selon EPTA 2,20 kg

Avantage(s):

  • Plage de vitesse de rotation idéale avec réglage en continu de la vitesse de rotation pour un traitement de surface professionnel sur les véhicules
  • Stabilité maximale de la vitesse de rotation quelle que soit la charge sur toute la plage de réglage grâce à la réduction mécanique de la transmission en combinaison avec le moteur haute performance FEIN. Accessoires spéciaux pour le traitement efficace des peintures usagées, des peintures neuves et des peintures très résistantes aux rayures
  • Réglage confortable de la vitesse de rotation
  • Pas d'échauffement en utilisation continue
  • Excellente ergonomie grâce au capot de la poignée
  • Blocage de la broche
  • Utilisation à droite ou à gauche
  • Protection contre le redémarrage
  • Démarrage en douceur
  • Charbons à arrêt automatique

Livraison:

  • 1 poignée supplémentaire
  • 1 capot de poignée

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires