Exécution:
Couleur du produit: Noir
Très léger;Non conducteur
Longueur totale: 17.02 cm
Largeur totale: 13.97 cm
Hauteur totale: 28.96 cm
Description:
Notre visière grillagée 3M™, V4B est une visière en maille de polyamide légère et non conductrice, proposée dans une finition en noir mat. Elle protège les utilisateurs des projections de sciure et offre un maximum de visibilité.
Caractéristique(s):
Offre une visibilité maximale et un haut niveau de protection contre les projections de sciure
Visière grillagée polyamide non-conductrice avec casquette standard de finition noir mat
Conçue pour s'adapter aux casques de sécurité 3M™
Dimension de la maille : Ø 0,3 1 x 1 mm
Testées et conformes à la norme EN 1731:2006
Conforme aux exigences de « Solidité Renforcée » (marquage S)
Remarque(s):
À utiliser avec les casques de protection 3M™