Exécution:
Visière en polycarbonate transparent
Épaisseur totale : 1,0 mm
Plage de température : -40 °C à +100 °C
Les visières sont adaptées aux casques de protection 3M
La visière répond aux exigences pour les visières de protection avec une faible protection contre les chocs
Description:
La visière 3M™ V4F est notre visière en polycarbonate transparent, classe optique 1, avec casquette standard, 1 mm d'épaisseur et attaches de fixation P3EV pour les casques de sécurité 3M™. Elle offre une protection optimale contre les chocs de faible énergie.
Caractéristique(s):
Offre une protection optimale contre les chocs de faible énergie
Visière en polycarbonate transparent, classe optique 1, casquette standard avec attaches de fixation P3EV
Conçue pour s'adapter aux casques de sécurité 3M™
Épaisseur : 1 mm
Protection anti-impact contre des particules à grande vitesse et à énergie faible, 45 m/s, « F »
Testées et conformes à la norme EN 166:2001
Marquage de la visière 3M 1 F
Remarque(s):
À utiliser avec les casques de protection 3M™