Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 4941P, Gris, 50 mm x 33 m, 1.1 mm

Réf.: 7000072414
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000072414
EAN / GTIN 04001895594908
Réf. fabricant 7000072414

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Haute résistance aux plastifiants
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 50 mm
Réduction des retouches

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4941 est une mousse adhésive acrylique grise, haute performance d'épaisseur 1.1mm. Son adhésif est très polyvalent permettant l'assemblage des métaux et des plastiques.

Caractéristique(s):

Haute performance
Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
Adhésif polyvalent gris de 1,1 mm et noyau en mousse acrylique déformable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface
Haute résistance
Crée un joint permanent contre l'eau, l'humidité et plus
Idéal pour les combinaisons de matériaux exigeantes// idéal pour les combinaisons de matériaux exigeantes
Peut être utilisé sur des surfaces rugueuses et irrégulières// peut être utilisé sur des surfaces rugueuses et irrégulières
Convient pour PVC souple// convient pour PVC souple

Remarque(s):

Collage de panneau sur cadre
Collage de raidisseur sur panneau
Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires
Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes
Collage d'écran électronique
Collage hublots/fenêtres