Chiffon de polissage haute performance 3M™ Perfect-It™, jaune, 36 cm x 32 cm, 20 pièces / boîte

Réf.: 7000032156
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chiffons à polir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000032156
EAN / GTIN 04046719247530
Réf. fabricant 7000032156
Article hors catalogue L51710 96

Description

Exécution:

Pour essuyer rapidement et facilement les résidus, la poussière, la saleté et les empreintes digitales
Chiffon ne produisant que peu de peluches, ne laisse pas de rayures
Longueur totale: 360 mm
Largeur totale: 320 mm

Description:

Utilisez notre chiffon ultra doux 3M™ Perfect‐It™ hautes performances pour essuyer les résidus, la poussière, la saleté et les traces de doigts sans rayures. Compatible avec un grand nombre de surfaces dont le verre, le métal, le chrome, le vinyle et le cuir.

Caractéristique(s):

Essuyez les résidus, la poussière, la saleté et les traces de doigts rapidement et facilement
Utilisez un chiffon non pelucheux et ne provoquant pas de rayures
Résistant aux produits chimiques
Adapté pour un éventail de surfaces étendu