PICCO RM050.35-10 IC909 Mini barreaux carbure avec canal d'arrosage optimisé pour le copiage dans les pièces médicales

Réf.: 6412112
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6412112
EAN / GTIN 7291075361858
Réf. fabricant 6412112
Article hors catalogue L24030 173

Description

Description:

Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Rayon (RE) 0.02 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.17 mm, Longueur hors tout (OAL) 24 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
  • Rayon (RE) 0.02 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.17 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 3.1 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 3.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 24 mm
  • Porte-à-faux minimum (OHN) 10 mm