Kit de pièces de rechange pour roue à rochet

Réf.: 6403-1/9
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article 6403-1/9
EAN / GTIN 4000896070749
Réf. fabricant 6403-1/9
Article hors catalogue L60140 1110
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Kit de pièces de rechange pour roue à rochet carré mâle 12,5 = 1/2″ comprenant :
    roue à rochet ∙ pièce de blocage ∙ levier de manœuvre ∙ vis ∙ bille ∙ ressort de pression ∙ rondelle élastique ∙ circlip
    Pour 6403-1 ∙ 6404-1
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.14 kg
Exclusion de responsabilitéL'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.