Mandrin à serrage rapide Futuro Plus S1 10 mm, 1/2″

Réf.: 636616000
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
Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 636616000
EAN / GTIN 4007430445810
Réf. fabricant 636616000

Description

Description:

  • Développé spécialement pour les perceuses à percussion légères avec blocage de la broche
  • Douille en plastique
  • À 1 douille (sans bague de maintien)
  • Sans clé pour le changement rapide des outils
  • Version qui convient au perçage à percussion
  • Perforé, avec vis de fixation pour les machines R + L
  • Avec surface clé pour le montage et le démontage

Caractéristique(s):

  • Ø extérieur : 42,7 mm
  • Poids: 0,2 kg
  • Filetage femelle: 1/2″ - 20 UNF
  • Longueur (fermée): 61 mm
  • envergure: 1 - 10 mm