Mandrin à serrage rapide Futuro Top 16 mm, B 18

Réf.: 636243000
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
Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 636243000
EAN / GTIN 4007430428684
Réf. fabricant 636243000

Description

Description:

  • Le premier mandrin à serrage rapide qui convient au perçage à percussion, avec sécurité de serrage à ressort et double protection contre la poussière
  • Sans clé pour le changement rapide des outils
  • Serrage sûr des outils, même lors de l'utilisation la plus intensive
  • Le soufflet en caoutchouc résistant à l'huile et à l'usure protège le filetage et l'ajustement fin contre la saleté
  • Uniquement pour les machines à rotation à droite

Caractéristique(s):

  • Ø extérieur : 50 mm
  • Poids: 1 kg
  • Filetage femelle: B18
  • Longueur (fermée): 113 mm
  • envergure: 3 - 16 mm