Mandrin à clé 10 mm, 3/8″

Réf.: 635254000
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
Type de produit Mandrins à couronne dentée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 635254000
EAN / GTIN 4007430082961
Réf. fabricant 635254000

Description

Description:

  • 1000 fois éprouvé
  • Le mandrin adéquat pour tous les travaux
  • Avec filet intérieur ou cône intérieur pour perceuses fixes ou à guidage manuel et pour perceuses à percussion à guidage manuel
  • La force de serrage reste constante pendant le perçage et le perçage à percussion
  • Perforé, avec vis de fixation pour les machines R + L

Caractéristique(s):

  • Ø extérieur : 33,3 mm
  • Poids: 0,17 kg
  • Filetage femelle: 3/8″ - 24 UNF
  • Longueur (fermée): 61 mm
  • Taille de la clé : 2
  • Envergure: 1 - 10 mm