• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Clé mâle coudée 6 pans, longue, phosphatée Version en pouces, 6 pans: 3/32pouce

Réf.: 626128 3/32
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (pouce) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 3/32 pouce
Matériau Acier au chrome-vanadium
Longueur branche 114×20 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Surface phosphaté au manganèse
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 626128 3/32
EAN / GTIN 4062406319182
Réf. fabricant 626128 3/32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps coudé, surfaces frontales usinées planes et chanfreinées. Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace).
Surface phosphatée au manganèse.