ULR-C Renvoi d'angle, 0°-L75-type C Ressort de rappel

Réf.: 5114116
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Règles de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5114116
EAN / GTIN 4059192047788
Réf. fabricant 5114116
Article hors catalogue L40080 4492

Description

Description:

Elément de renvoi ULR-C, long, 0°-L75 type C ressort de rappel
  • Elément de renvoi Millimar, long ULR-C
  • Longueur (mm) : 75

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier