Nettoyeur de rebord de jante

Réf.: 4960F-160/2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4960F-160/2
EAN / GTIN 4000896218387
Réf. fabricant 4960F-160/2
Article hors catalogue L60140 4852
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Nettoyage optimal des surfaces de contact de l'intérieur de la jante
  • L'utilisation de cet outil permet d'éviter la perturbation de la valeur du couple causée par la corrosion lors du serrage des boulons de roues
  • Le nettoyage des surfaces de contact avant le rééquilibrage assure des résultats corrects
  • Diamètre extérieur jusqu'à 160 mm ∅
  • Pour des centrages de roue de diamètre d'au moins 51 mm
  • Vitesse de rotation maximale : 500 tr/min
  • Jeu de 2 pièces ∙ contenu :
    1 corps de base
    1 disque de ponçage ⌀ 160 mm
  • 6 pans extérieurs 11 mm avec 3 surfaces de contact pour l'intégration p. ex. sur des perceuses pneumatiques, sans fil ou câblées
  • Entraînement par trou central et ponceuse intégrée pour le nettoyage des centrages de roue
  • Résistant à l'usure : env. 100 véhicules par disque
  • Formation de poussière minimisée grâce à la structure ouverte de l'abrasif à pores et au plateau de ponçage en forme de cloche
  • Sans formation d'étincelles
  • Nombre d'outils : 2