Jeu de démontage / montage des arbres moteurs

Réf.: 4935-11/12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4935-11/12
EAN / GTIN 4000896217434
Réf. fabricant 4935-11/12
Article hors catalogue L60140 4752
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Séparation du joint d'arbre moteur et insertion de l'arbre dans le moyeu de roue avec un seul outil
  • Séparation du joint articulé de l'arbre moteur de l'arbre à l'aide des douilles ou broches en combinaison avec par ex. l'extracteur à inertie HAZET 4797-1 (non compris dans la livraison)
  • Insertion de l'arbre moteur dans le moyeu de roue sur les véhicules ayant un arbre moteur difficile à faire passer dans le moyeu de roue
  • Approprié à toutes les marques de véhicules
  • Pour les arbres moteur à filetage extérieur et intérieur
  • Contenu (jeu de 12 pièces) :
    2 broches (M14, M16) pour faire passer l'arbre moteur dans le moyeu de roue ou la séparation du joint de l'arbre pour les joint à filetage intérieur
    2 douilles pour soutenir sur le moyeu de roue
    1 écrou de broche
    7 adaptateurs à douilles filetées
    • M16 x 1,5 (VAG ∙ MAZDA)
    • M18 x 1,5 (Volvo ∙ SUZUKI ∙ OPEL)
    • M20 x 1,5 (MERCEDES-BENZ ∙ VAG ∙ MITSUBISHI ∙ MAZDA)
    • M22 x 1,5 (FIAT ∙ PSA ∙ BMW ∙ FORD ∙ OPEL ∙ HYUNDAI)
    • M24 x 1,5 (RENAULT ∙ BMW ∙ MERCEDES-BENZ ∙ OPEL ∙ MAZDA ∙ HONDA ∙ VAG)
    • M27 x 1,5 (PSA ∙ BMW ∙ FORD)
    • M30 x 1,5 (MERCEDES-BENZ ∙ PSA ∙ BMW)
  • Made In Germany
  • Nombre d'outils : 12

Livraison:

Écrou de broche 4925-11
Broche 4935-111 ∙ 4935-112 ∙ 4935-1116 ∙ 4935-1118 ∙ 4935-1120 ∙ 4935-1122 ∙ 4935-1124 ∙ 4935-1127 ∙ 4935-1130 ∙ 4935-1139 ∙ 4935-1146