Polisseuse d'angle ap14-2 200E

Réf.: 4933432800
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
Type de produit Polisseuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933432800
EAN / GTIN 4002395001156
Réf. fabricant 4933432800
Article hors catalogue L00820 110

Description

Description:

  • Puissant moteur de 1450 W
  • Démarrage progressif
  • Variateur électronique
  • 7 vitesses : de 600 à 2100 trs/min
  • Protection thermique pour éviter les surchauffes
  • Poignée large pour un meilleur maintien
  • Interrupteur de sécurité pour éviter les redémarrages intempestifs
  • Interrupteur auto-bloquant
  • Vitesse constante
  • Câble 6 m

Caractéristique(s):

  • Diamètre du disque : 200
  • Diamètre de la broche : 14
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 2.3
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 490 - 2100
  • Puissance absorbée [W] : 1450
  • Vitesse de rotation à vide maxi : 2100
  • min. Vitesse à vide : 490
  • Variante de produit : AP 14-2 200 E
  • Diamètre du disque [mm] : 200
  • Filetage de la broche : M 14
  • Equipement standard : câble d'alimentation 6 m PUR, poignée supplémentaire, plateau de polissage Ø 125 mm

Livraison:

Câble d'alimentation 6 m PUR, poignée supplémentaire, plateau d'appui Ø 200 mm.