Eclairage annulaire High-Power avec commande par segments 66 mm

Réf.: 492225 66
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,08 €
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
⌀ éclairage annulaire 66 mm
Longueur éclairage annulaire 107 mm
Largeur éclairage annulaire 128 mm
Hauteur éclairage annulaire 31 mm
Type de produit Plafonnier pour instruments de mesure
Propriété électrostatique ZED/ESD

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492225 66
EAN / GTIN 2050002067424
Réf. fabricant 10102 + 595-32-258

Description

Exécution:

Eclairage annulaire à LED avec contrôleur intégré pour une utilisation conviviale – unité de commande séparée inutile. Commande ergonomique et intuitive pour gauchers et droitiers. 2 distances de travail réglables (45 –130 mm et 80 – 300 mm). Eclairage homogène. Commande individuelle des segments. Fonction mémoire pour les paramètres favoris. Possibilité d’intégration dans un environnement ESD.

Avantage(s):

  • Plusieurs distances de travail réglables
  • Unité de commande externe inutile
  • Commande par segments flexible et intelligente

Livraison:

Avec adaptateur ⌀ 66 mm sur 58 mm, bloc d’alimentation international (100 – 240 V), clé pour 6 pans creux.

Accessoire(s):

Diffuseur, filtre de polarisation, adaptateur pour objectifs

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript