Jeu d'outils spéciaux pour amortisseur ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil TORX® intérieur, Profil à 6 pans intérieurs, Profil à pivot creux, Profil à 6 pans extérieurs ∙ 355 mm x 235 mm x 65

Réf.: 4915/15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4915/15
EAN / GTIN 4000896179213
Réf. fabricant 4915/15
Article hors catalogue L60140 3798
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Travaux d'entretien sur la jambe de force, par ex. amortisseurs, palier de la jambe de force, ressort hélicoïdal
  • Retenue de la tige de piston lors du montage et du démontage de la jambe de force
  • Attention : respectez les instructions du fabricant du véhicule quant au couple de serrage
    • Utilisation avec la clé dynamométrique par ex. HAZET 6291-1CT avec l'attache mâle polygonale 6630d-21
    • L'utilisation d'une clé à chocs peut endommager le palier d'appui ou la tige de piston
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® intérieur, Profil à 6 pans intérieurs, Profil à pivot creux, Profil à 6 pans extérieurs
  • Dimensions / longueur : 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Poids net (kg): 2.47 kg
  • Nombre d'outils : 15

Livraison:

Clé mixte à cliquet 606-21
Douille ∙ 6 pans 4910-16 ∙ 4910-17 ∙ 4910-18 ∙ 4910-19 ∙ 4910-21 ∙ 4910-22 ∙ 4910-24 ∙ 4910-6 ∙ 4910-7 ∙ 4910-8 ∙ 4910-58 ∙ 4910-68 ∙ 4910-71 ∙ 4910-T50