Kit de réparation des bougies de préchauffage ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

Réf.: 4760-M8X1/9
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 4760-M8X1/9
EAN / GTIN 4000896191536
Réf. fabricant 4760-M8X1/9
Article hors catalogue L60140 5872
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Réparation du filetage sans démontage de la culasse
  • Sert à réaléser le filetage endommagé M8 x 1 en filetage M10 x 1
  • 1 foret hélicoïdal 6,8 mm avec douille d'entretoise
    1 taraud M8 x 1
    1 taraud M10 x 1
    1 foret hélicoïdal 9 mm
    5 filets rapportés M8 x 1
  • En combinaison avec le jeu d'extracteurs des bougies de préchauffage 4760/6
  • Coffret en matière plastique 165-S (1/9)
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Poids net (kg): 0.52 kg
  • Nombre d'outils : 9