Outil spécial pour la poulie de courroie trapézoïdale à nervures ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil denture multiple intérieur XZN, Profil TORX® intérieur

Réf.: 4641/4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 4641/4
EAN / GTIN 4000896103157
Réf. fabricant 4641/4
Article hors catalogue L60140 3150
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Montage et démontage de la poulie de courroie trapézoïdale (à nervures) sur l'alternateur
  • Jeu d'outils de montage pour les travaux sur l'alternateur monté et démonté
  • Contrôle du vissage
  • Douilles mâles TORX® et XZN pour les divers profils intérieurs
  • Bloquer l'alternateur avec la douille mâle respective et manœuvrer le vissage de la poulie de courroie avec l'adaptateur à denture multiple
  • Utilisation sur VW ∙ AUDI ∙ ŠKODA ∙ SEAT ∙ PORSCHE ∙ MERCEDES-BENZ ∙ FORD ∙ RENAULT ∙ Volvo, etc.
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil denture multiple intérieur XZN, Profil TORX® intérieur
  • Poids net (kg): 0.4 kg
  • Nombre d'outils : 4

Livraison:

Adaptateur pour la poulie de courroie trapézoïdale (à nervures) 2592
Douille mâle à culasse 2751
Douille mâle 990LG-10
Douille mâle ∙ TORX® 992LG-T50