Chariot support W154, env. 800x600 mm

Réf.: 45096
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chariots pour palettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 45096
EAN / GTIN 4003866450961
Réf. fabricant 45096
Article hors catalogue L90010 1429

Description

Description:

Construction en profilés d'aluminium soudés.
Roulettes (2 roulettes fixes et 2 roues de guidage à frein) en polyamide, blanc.
Capacité de charge : jusqu’à 300 kg (réf. 45096) ou 600 kg (réf. 45097).
Compatible avec les séries K470 et Eurobox.

Caractéristique(s):

Charge 300 kg
Dimensions extérieures adaptées 800mm × 600mm
Largeur extérieure 600 mm
Longueur extérieure 800 mm
Poids 8 kg